Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK300509589 DS-2CE16H0T-ITF(3.6) BULLET TURBO 4IN1 5 - 300509589

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK300509589 DS-2CE16H0T-ITF(3.6) BULLET TURBO 4IN1 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 5

  • Protokoll - analog

  • Bildsystem - PAL

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Leistungsaufnahme - 4.3 W

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273665968

Artikelnummer

HIK300509589

Herstellernummer

300509589

Hersteller

HIK

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

5

Protokoll:

analog

Bildsystem:

PAL

Schutzart (IP):

IP67

Leistungsaufnahme:

4.3 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Telecamera bullet Day/Night con filtro IR meccanico da esterno IP67 4 IN 1 TVI/AHD/CVI/CVBS, EXIR 2.0, smart IR con illluminatore IR sino a 20m, staffa con passaggio cavi e regolazione su 3 assi. Sensore 5 MP CMOS , risoluzione 2560 (H) × 1944 (V), sensibilità colori 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR, ottica fissa 3.6mm, filtro meccanico. Uscita video TVI. Range esteso di temperatura di funzionamento: da -40°C a 60°C, Alimentazione 12Vdc 4,3W. Dimensioni 58× 61×163mm