Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK300508720 DS-2CE16H5T-IT3ZE(2.8-12)BULL TURBO POC - 300508720

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK300508720 DS-2CE16H5T-IT3ZE(2.8-12)BULL TURBO POC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 5

  • Brennweitengröße - 2.8...12 mm

  • Protokoll - analog

  • Mit Infrarot-Lampe - ja

  • Max. Infrarot-Reichweite - 40 m

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273650261

Artikelnummer

HIK300508720

Herstellernummer

300508720

Hersteller

HIK

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

5

Brennweitengröße:

2.8...12 mm

Protokoll:

analog

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

40 m

Schutzart (IP):

IP67

Horizontaler Blickwinkel:

94...32 °

Leistungsaufnahme:

8 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Höhe:

89 mm

Breite:

92 mm

Tiefe:

269.6 mm

Telecamera per videosorveglianza, marca HIKVISION, modello HIK300508720 - DS-2CE16H5T-IT3ZE(2.8-12)BULL TURBO POC