Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK300229718 IDS-7216HQHI-E1/XT DVR 16CH 3MP MOTION2. - 300229718

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK300229718 IDS-7216HQHI-E1/XT DVR 16CH 3MP MOTION2.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - analog

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 16

  • Speicherkapazität je Festplatte - 1 TB

  • Max. PoE-Leistung - 0 W

  • Max. Anzahl der Steuereingänge - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006684028

Artikelnummer

HIK300229718

Herstellernummer

300229718

Hersteller

HIK

Art der Aufzeichnung:

analog

Max. Anzahl der Videoeingänge:

16

Speicherkapazität je Festplatte:

1 TB

Max. PoE-Leistung:

0 W

Max. Anzahl der Steuereingänge:

0

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

24 W

Max. Übertragungsrate:

256 Mbit/s

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

16

Anzahl der Festplattenplätze:

1

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

1

Unterstützt RAID 0:

nein

Unterstützt RAID 1:

nein

Unterstützt RAID 5:

nein

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

nein

Gerätebauart:

Desktop

Unterstützt RAID 6:

nein

Unterstützt RAID 10:

nein