Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK300229716 IDS-7208HQHI-E1/XT DVR 8 CH 3MP MOTION 2 - 300229716

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK300229716 IDS-7208HQHI-E1/XT DVR 8 CH 3MP MOTION 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - analog

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 8

  • Speicherkapazität je Festplatte - 10 TB

  • Max. Anzahl der Steuereingänge - 0

  • Mit Videobewegungsmelder - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006701671

Artikelnummer

HIK300229716

Herstellernummer

300229716

Hersteller

HIK

Art der Aufzeichnung:

analog

Max. Anzahl der Videoeingänge:

8

Speicherkapazität je Festplatte:

10 TB

Max. Anzahl der Steuereingänge:

0

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Mit DVD:

nein

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

18 W

Max. Übertragungsrate:

96 Mbit/s

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der PoE-Ports:

0

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

8

Anzahl der Festplattenplätze:

1

Anzahl der vorinstallierten Festplatten:

0

Unterstützt RAID 0:

nein

Unterstützt RAID 1:

nein

Unterstützt RAID 5:

nein

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

nein

Breite:

319 mm

Höhe:

48 mm

Tiefe:

236 mm

Gerätebauart:

Desktop

Unterstützt RAID 6:

nein

Unterstützt RAID 10:

nein