HIKVISION ITALY SRL - HIK300229001 IDS-7216HQHI-E2/S DVR72E 16C 3MP MOTION2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003484423
Artikelnummer
HIK300229001
Herstellernummer
300229001
Hersteller
HIK
DVR Hybrid 16 CH self-adaptive HDTVI 3MP /AHD 4MP/HD CVI 4MP/IP/CVBS, accetta fino a 2 telecamere IP a 6MP, fino a 24 Canali. Risoluzione analogica TVI fino a 3MP@15Fps, Compressione videoH.265+/H.265/H.264+/H.264, uscita video HDMI - VGA - CVBS, audio IN 1ch/4ch con cavo coassiale, OUT 1ch 1 RJ45 10 m/100 m/1000 m, protocolli di rete TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP?, HTTPS, ONVIF. Supporta controllo PTZ via Omnicat, fino a 128 connessioni simultanee, supporta accesso a Hik-Connect. 1 HDD sata fino a 10TB, 1 porta USB 2.0, 1 porta USB 3.0, 1 RS485, Alimentazione 12 Vcc, temperatura di funzionamento -10 ?C ~ +55 ?C, assorbimento inferiore a 24 W. Dati Up to coax, Regole smart: Human/Vehicle detection (fino a 4ch), Intrusion detection, line crossing detection, VQD. Playback sincronizzato 8ch. Canale audio remoto 1ch. 1HDD DA 1 TB incluso (SPECIFICO PER APPLICAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA)