HIKVISION ITALY SRL - HIK300226713 IDS-7208HUHI-E2/S DVR 72E 8CH 4K MOTION2 - 300226713

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000000232492
Artikelnummer
HIK300226713
Herstellernummer
300226713
Hersteller
HIK
DVR TURBO HD con 8 canali analogici (fino a 16 canali), Risoluzione HDTVI 4K / AHD 5MP / HDCVI 4MP / CVBS / 8 canali IP 4K, Compressione: video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, Audio G.711U. Uscite video 1x HDMI / 1x VGA / 1x CVBS, I/O Audio 1/1, Registrazione 4K@8fps, 5MP@ 12fps, 4MP@15fps, 1080P/720P/WD1@25fps, Uscite video Fino a 1080P, VGA Fino a 1080P. Smart features: Motion Detection 2.0 (Human/Vehicle), Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Quick Target Search, Smart Search. I/O allarmi , Rete 1 Ethernet 10/100 Mbps, Dati Up to Coax, RS-485, 2x USB 2.0. Interfaccia 2 HDD Max 10TB cad. HDD 1TB incluso. Temp. esercizio -10 °C / + 55 °C. Alim. 12 Vcc max 18W Alimentatore Esterno