Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK300224894 DS-7208HUHI-K2 DVR 72K 8CH 4K - 300224894

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK300224894 DS-7208HUHI-K2 DVR 72K 8CH 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Festplattenplätze - 2

  • Anzahl der RJ45-Anschlüsse - 1

  • Mit Videobewegungsmelder - ja

  • Redundante Stromversorgung - nein

  • Leistungsaufnahme - 20 W

Packung

  • 1 ST

EAN

6941264022725

Artikelnummer

HIK300224894

Herstellernummer

300224894

Hersteller

HIK

Anzahl der Festplattenplätze:

2

Anzahl der RJ45-Anschlüsse:

1

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Redundante Stromversorgung:

nein

Leistungsaufnahme:

20 W

Anzahl der vorlizenzierten Kameras:

8

Unterstützt RAID 0:

nein

Unterstützt RAID 1:

nein

Unterstützt RAID 5:

nein

Unterstützt RAID 6:

nein

Unterstützt Hot-Swap-Festplatten:

nein

Breite:

380 mm

Höhe:

48 mm

Tiefe:

320 mm

8 Turbo HD/CVI / AHD / CVBS self-adaptive interfaces input, 8-ch video&4-ch audio input, 8-ch IP video input(up to 16-ch IP), 2 SATA interfaces, H.265/H.265+ compression, 8MP: 8fps, 5MP: 12fps, 4MP: 15fps, 3MP: 18fps, 1920?1080P: 25(P)/30(N) fps/ch, 4K UHD output, alarm I/O: 8/4, support CVBS output, 380 1U case