HIKVISION ITALY SRL - HIK300222051 DS-7216HQI-K2 DVR 72K 16CH 4MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Aufzeichnung - digital
Max. Anzahl der Videoeingänge - 16
Breite - 380 mm
Höhe - 48 mm
Tiefe - 320 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074370405
Artikelnummer
HIK300222051
Herstellernummer
300222051
Hersteller
HIK
Art der Aufzeichnung:
digital
Max. Anzahl der Videoeingänge:
16
Breite:
380 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
320 mm
Videoregistratore per videosorveglianza, marca HIKVISION, modello HIK300222051 - DS-7216HQI-K2 DVR 72K 16CH 4MP


