Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK300220319 DS-7104HQHI-K1 DVR 71K 4CH 3MP

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK300220319 DS-7104HQHI-K1 DVR 71K 4CH 3MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Aufzeichnung - digital

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 4

  • Leistungsaufnahme - 8 W

Packung

  • 1 ST

EAN

6954273648770

Artikelnummer

HIK300220319

Herstellernummer

300220319

Hersteller

HIK

Art der Aufzeichnung:

digital

Max. Anzahl der Videoeingänge:

4

Leistungsaufnahme:

8 W

DVR Fanless Penta Hybrid con ingressi TVI/AHD/CVI/CVBS, 4 ingressi video analogici a 1080P@15ips per canale (TVI) / 720P@25ips (AHD), 1 canale 3MP, 1 canale Ip foino a 4MP, compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264 con codifica Dual Stream, 1 ingresso 1 uscita audio. Uscite video: HDMi e VGA@1080P. 1 interfaccia SATA (4TB max). scheda di rete 10M/100M, protocolli di rete TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF , Cloud Hik-connect supportato. 2 porte USB. Dimensioni: 200x200x45mm. Temperatura di funzionamento da -10 ºC a +55 º. Alimentazione 12Vdc 8W max (senza HDD).