Startseite

HIKVISION ITALY SRL - EZV318700022 SOLAR STARTER KIT 400W KIT4PANNELLI BALC - 318700022

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - EZV318700022 SOLAR STARTER KIT 400W KIT4PANNELLI BALC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemspannung - 60 V

  • MPP-Strom - 5.8 A

  • Länge - 586 mm

  • Breite - 980 mm

  • MPP-Nennleistung bei STC - 400 Wp

Packung

  • 1 ST

EAN

6941545631806

Artikelnummer

EZV318700022

Herstellernummer

318700022

Hersteller

HIK

Max. Systemspannung:

60 V

MPP-Strom:

5.8 A

Länge:

586 mm

Breite:

980 mm

MPP-Nennleistung bei STC:

400 Wp

MPP-Spannung:

17.2 V

Leerlaufspannung:

20.4 V

Kurzschlussstrom:

6.2 A

Leistungstoleranz:

-3...3 %

Höhe:

30 mm

Gewicht:

6.2 kg

Farbe des Rahmens:

schwarz

Mit Anschlusskabel:

ja

Kabellänge:

5000 mm

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Geeignet für senkrechte/Überkopfverglasung:

nein

Glas mit Antireflex-Beschichtung:

nein

Farbe der Zellen:

schwarz

Farbe der Rückseite:

schwarz