Startseite

HIKVISION ITALY SRL - EZV318500207 HP2 SILVER SPIONCIN WI-FI SCHERM INT NOF - 318500207

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - EZV318500207 HP2 SILVER SPIONCIN WI-FI SCHERM INT NOF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Farbe - Silber

  • Öffnungswinkel Kamera - 146 °

  • Manuell einstellbare Kamera - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6941545633954

Artikelnummer

EZV318500207

Herstellernummer

318500207

Hersteller

HIK

Montageart:

Einbau

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Farbe:

Silber

Öffnungswinkel Kamera:

146 °

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über App:

ja