Startseite

HIKVISION ITALY SRL - EZV310500552 DL01 PRO SERRATURA+DL01CP+A3 R200 HUB - 310500552

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - EZV310500552 DL01 PRO SERRATURA+DL01CP+A3 R200 HUB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Schließung - Doppelschließung (elektronisch und Schlüssel)

  • Ausführung - Zylinder

  • Not- und Gefahrenfunktion - ja

  • Farbe - Silber

  • Stromversorgung - Batterie

Packung

  • 1 ST

EAN

6941545632346

Artikelnummer

EZV310500552

Herstellernummer

310500552

Hersteller

HIK

Art der Schließung:

Doppelschließung (elektronisch und Schlüssel)

Ausführung:

Zylinder

Not- und Gefahrenfunktion:

ja

Farbe:

Silber

Stromversorgung:

Batterie

Mit Profilzylinder:

ja

Zylindertyp:

Profilzylinder

Werkstoff des Zylinders:

Stahl

Motorantrieb integriert:

ja

Freilauffunktion:

ja

Geeignet für Schließanlagen:

ja

Baulänge innen:

63 mm

Baulänge außen:

57 mm

Schließnase:

Standard

Verstellbare Schließnase:

ja

Aufbohrschutz:

ja

Kernziehschutz:

ja

Mechanische Schlüsselart:

konventioneller Schlüssel

Elektrische Schlüsselart:

Aktiv-Transpondertechnik

Anzahl der Schlüssel:

2

Anzahl der elektronischen Schlüssel:

50

Vernetzbar über Kabel:

nein

Vernetzbar über WLAN:

nein

Vernetzbar über Bluetooth:

ja

Vernetzbar über RFID:

ja

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

ja

Serratura DL01 PRO + Tastierino esterno DL01CP + A3 R200 HUB. Apertura tramite app anche da remoto grazie a collegamento con HUB A3, codice numerico o scheda di prossimità, scocca in alluminio. Impostazione di codici temporanei per l'accesso. Chiusura automatica con sensore T2C Incluso