Startseite

HIKVISION ITALY SRL - EZV304800315 A3 CENTRAL CONTR PER MATTER/APPLE HOMEKI - 304800315

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - EZV304800315 A3 CENTRAL CONTR PER MATTER/APPLE HOMEKI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - verteilen

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Ausführung der Schnittstelle - Wi-Fi

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

6941545620688

Artikelnummer

EZV304800315

Herstellernummer

304800315

Hersteller

HIK

Funktion:

verteilen

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Ausführung der Schnittstelle:

Wi-Fi

Breite in Teilungseinheiten:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

70 mm

Höhe:

25.4 mm

Tiefe:

70 mm