HIKVISION ITALY SRL - EZV304800304 T4C SENSORE FUMO PER SISTEMA A3 - 304800304
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - optisch
Vernetzbar über Kabel - nein
Montageart - Aufbau
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - ja
Versorgungsspannung DC - 3...3 V
Packung
1 ST
EAN
6975881110015
Artikelnummer
EZV304800304
Herstellernummer
304800304
Hersteller
HIK
Wirkprinzip:
optisch
Vernetzbar über Kabel:
nein
Montageart:
Aufbau
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
ja
Versorgungsspannung DC:
3...3 V
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Vernetzbar über Funk (optional):
nein
Standalone:
ja
Separater Sockel notwendig:
nein
Mit Backup-Batterie:
nein
Selbstklebend:
ja
Farbe:
weiß
Mitgelieferte Batterie:
Lithium
Mit Spannungsanzeige:
ja
Rauchschalter:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Breite:
49 mm
Art des Test-/Pauseknopfes:
Kombination
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Länge:
49 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Mit Q-Label:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Optische Meldung:
ja
Akustische Meldung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
3...3 V
Höhe/Tiefe:
11.5 mm


