Startseite

HIKVISION ITALY SRL - EZV304800294 T10C SENSORE PERDITE ACQUA PER SISTEMA A - 304800294

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - EZV304800294 T10C SENSORE PERDITE ACQUA PER SISTEMA A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte - 0

  • Anzahl Detektoren - 1

  • Elektrischer Anschluss - sonstige

  • Zeitverzögerung - 0 s

  • Versorgungsspannung - 2 V

Packung

  • 1 ST

EAN

6941545612270

Artikelnummer

EZV304800294

Herstellernummer

304800294

Hersteller

HIK

Anzahl der Kontakte:

0

Anzahl Detektoren:

1

Elektrischer Anschluss:

sonstige

Zeitverzögerung:

0 s

Versorgungsspannung:

2 V

Mit Aderbruchsignalisierung:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Explosionsgeschützt:

nein

Kommunikationsmedium drahtlos:

ja

Anzahl der anschließbaren Ventile:

0

DIN-Schienenmontage Verstärker:

nein

Signalausgang:

nein

Durchmesser Detektor:

49 mm

Höhe Detektor:

11.5 mm

Mit kabelgebundener Kontrolleinheit:

nein