HIKVISION ITALY SRL - EZV303103336 H90 TELEC EST 4MP DOPPIE LENTI-DOPPIA RO - 303103336

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)
Brennweitengröße - 2.8...6 mm
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
6941545636337
Artikelnummer
EZV303103336
Herstellernummer
303103336
Hersteller
HIK
Ausführung:
PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)
Brennweitengröße:
2.8...6 mm
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbe:
weiß
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
4
Speicherkapazität:
512 GB
Mit Objektiv:
ja
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
30 m
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Audio-Eingänge:
0
Anzahl der Audio-Ausgänge:
0
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Leistungsaufnahme:
18 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Höhe:
136 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
224 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Protokoll:
herstellerspezifisch


