Startseite

HIKVISION ITALY SRL - EZV303103098 EB3 SOLAR PANEL KIT TELEC EB3 2K+PANEL F - 303103098

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - EZV303103098 EB3 SOLAR PANEL KIT TELEC EB3 2K+PANEL F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemspannung - 6.36 V

  • Modul-Wirkungsgrad (STC) - 21.6 %

  • MPP-Strom - 0.66 A

  • Breite - 63 mm

  • Zellwerkstoff - Monokristallin

Packung

  • 1 ST

EAN

6941545617145

Artikelnummer

EZV303103098

Herstellernummer

303103098

Hersteller

HIK

Max. Systemspannung:

6.36 V

Modul-Wirkungsgrad (STC):

21.6 %

MPP-Strom:

0.66 A

Breite:

63 mm

Zellwerkstoff:

Monokristallin

MPP-Nennleistung bei STC:

4.2 Wp

Leistungstoleranz:

-5...5 %

Höhe:

63 mm

Gewicht:

153 kg

Farbe des Rahmens:

weiß

Mit Anschlusskabel:

ja

Kabellänge:

4000 mm

Betriebstemperatur:

-20...50 °C

Farbe der Zellen:

schwarz

Farbe der Rückseite:

schwarz