Startseite

HIKVISION ITALY SRL - EZV303102865 BC1C 4K TELEC EST BATT RISOLUZ 4K - 303102865

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - EZV303102865 BC1C 4K TELEC EST BATT RISOLUZ 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 2.8...2.8 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

6941545631752

Artikelnummer

EZV303102865

Herstellernummer

303102865

Hersteller

HIK

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

2.8...2.8 mm

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Bildsystem:

PAL

Farbe:

schwarz

Ausführung der Schnittstelle:

Bluetooth

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

8

Speicherkapazität:

512 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

15 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Horizontaler Blickwinkel:

113...113 °

Vertikaler Blickwinkel:

60...60 °

Leistungsaufnahme:

10 W

Versorgungsspannung:

5...5 V

Spannungsart:

DC

Höhe:

62.95 mm

Breite:

62.95 mm

Tiefe:

149.33 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

herstellerspezifisch