HIKVISION ITALY SRL - EZV303102716 H3C 4MP TELECAMERA DA ESTERNO 4MP WI-FI - 303102716

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Brennweitengröße - 4...4 mm
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
6941545617701
Artikelnummer
EZV303102716
Herstellernummer
303102716
Hersteller
HIK
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
4...4 mm
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbe:
weiß
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
4
Speicherkapazität:
512 GB
Mit Objektiv:
ja
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
30 m
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Audio-Eingänge:
0
Anzahl der Audio-Ausgänge:
0
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Horizontaler Blickwinkel:
82...82 °
Leistungsaufnahme:
9 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Höhe:
72 mm
Breite:
72 mm
Tiefe:
157 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Protokoll:
herstellerspezifisch


