HIKVISION ITALY SRL - EZV303102492 HB3 ADD ON BATTERY CAM HALOW - 303102492

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Brennweitengröße - 2.8...2.8 mm
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Bildsystem - sonstige
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Packung
1 ST
EAN
6941545612041
Artikelnummer
EZV303102492
Herstellernummer
303102492
Hersteller
HIK
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
2.8...2.8 mm
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbe:
weiß
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
3
Speicherkapazität:
256 GB
Mit Objektiv:
ja
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
15 m
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Horizontaler Blickwinkel:
110...110 °
Vertikaler Blickwinkel:
58...58 °
Leistungsaufnahme:
10 W
Versorgungsspannung:
5...5 V
Spannungsart:
DC
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Protokoll:
herstellerspezifisch


