Startseite

HIKVISION ITALY SRL - EZV303000427 SD7 SCHERMO SMART WIFI NO FILI SISTEMA - 303000427

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - EZV303000427 SD7 SCHERMO SMART WIFI NO FILI SISTEMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bildsystem - sonstige

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Farbe - schwarz

  • Bildschirmdiagonale in Zoll - 6.97 inch

Packung

  • 1 ST

EAN

6941545630304

Artikelnummer

EZV303000427

Herstellernummer

303000427

Hersteller

HIK

Bildsystem:

sonstige

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Farbe:

schwarz

Bildschirmdiagonale in Zoll:

6.97 inch

Ausführung der Schnittstelle:

Wi-Fi

Videoansteuerung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein