HIKOKI POWER TOOLS - HIAWR36DAW2Z AVVIT. IMPULSI 36V QUAD.3/4 , CORPO - WR36DAW2Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 36 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Mit Ladegerät - nein
Gewicht mit Akkupack - 3.7 kg
Schlagzahl - 2900 1/min
Packung
1 ST
EAN
4966376323609
Artikelnummer
HIAWR36DAW2Z
Herstellernummer
WR36DAW2Z
Hersteller
HIA
Nennspannung:
36 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
nein
Gewicht mit Akkupack:
3.7 kg
Schlagzahl:
2900 1/min
Max. Drehmoment:
1100 Nm
Werkzeugaufnahme:
3/4 Zoll Außenvierkant
Leerlaufdrehzahl:
1500...1500 1/min
Länge:
221 mm
Höhe:
290 mm


