Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIAWR25SEWAZ AVVITAT. IMPULSI, 620NM, QUADRO 1 - WR25SEWAZ

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIAWR25SEWAZ AVVITAT. IMPULSI, 620NM, QUADRO 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 900 W

  • Leerlaufdrehzahl - 1100...1100 1/min

  • Werkzeugaufnahme - 1 Zoll

  • Maschinengewicht - 7.7 kg

  • Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376290307

Artikelnummer

HIAWR25SEWAZ

Herstellernummer

WR25SEWAZ

Hersteller

HIA

Nennleistungsaufnahme:

900 W

Leerlaufdrehzahl:

1100...1100 1/min

Werkzeugaufnahme:

1 Zoll

Maschinengewicht:

7.7 kg

Spannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Schlagzahl:

1500...1500 1/min

Max. Drehmoment:

1000 Nm

Schraubendurchmesser:

22...30 mm

Länge:

337 mm

Breite:

110 mm

Höhe:

310 mm

Avvitatore a Impulsi, 900W, 1.100 giri/min 620Nm, attacco 1"Corpo AHB, AC Brushless, Valigetta.