Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIAWR16SEWJZ AVVITAT.IMPULSI, 370NM QUADRO 1/2 - WR16SEWJZ

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIAWR16SEWJZ AVVITAT.IMPULSI, 370NM QUADRO 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 370 W

  • Leerlaufdrehzahl - 1100...1600 1/min

  • Werkzeugaufnahme - 1/2 Zoll

  • Maschinengewicht - 2.5 kg

  • Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376289936

Artikelnummer

HIAWR16SEWJZ

Herstellernummer

WR16SEWJZ

Hersteller

HIA

Nennleistungsaufnahme:

370 W

Leerlaufdrehzahl:

1100...1600 1/min

Werkzeugaufnahme:

1/2 Zoll

Maschinengewicht:

2.5 kg

Spannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Schlagzahl:

1300...1900 1/min

Max. Drehmoment:

360 Nm

Schraubendurchmesser:

12...16 mm

Länge:

228 mm

Breite:

85 mm

Höhe:

260 mm

Avvitatore a Impulsi, 370W, 1.600 giri/min 4 Velocita Elettronica 360Nm, attacco 1/2"AC Brushless, Valigetta.