HIKOKI POWER TOOLS - HIAUR18DSDLW4Z RADIO A BAT.18V AM/FM/BLUETOOTH/DAB - UR18DSDLW4Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der Weckzeiten - 0
CD-Player - nein
Anzeigeart - digital
DAB+ - ja
Packung
1 ST
EAN
4966376319633
Artikelnummer
HIAUR18DSDLW4Z
Herstellernummer
UR18DSDLW4Z
Hersteller
HIA
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Weckzeiten:
0
CD-Player:
nein
Anzeigeart:
digital
DAB+:
ja
KW-Empfänger:
nein
LW-Empfänger:
nein
MW-Empfänger:
ja
UKW-Empfänger:
ja
Stromversorgung:
Batterie/Netz
Mit Netzteil:
ja
Farbe:
schwarz


