HIKOKI POWER TOOLS - HIAUM22VYSTUAZ MISCELATORE 1.800W, 220MM, 650RPM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 1800 W
Werkzeugaufnahme - M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 150...300 1/min
Max. Rührkorbdurchmesser - 220 mm
Maschinengewicht - 6.4 kg
Packung
1 ST
EAN
4966376330812
Artikelnummer
HIAUM22VYSTUAZ
Herstellernummer
UM22VYSTUAZ
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
1800 W
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
150...300 1/min
Max. Rührkorbdurchmesser:
220 mm
Maschinengewicht:
6.4 kg
Spannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
300...650 1/min
Mit Rührkorb:
ja


