Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIAUB18DCW4Z LAMPADA LED A BAT. 18V 4.000 LM - UB18DCW4Z

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIAUB18DCW4Z LAMPADA LED A BAT. 18V 4.000 LM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Nennspannung - 14.4...18 V

  • Fassung - sonstige

  • Mit Stativhalterung - nein

  • Mit Steckdose - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376402120

Artikelnummer

HIAUB18DCW4Z

Herstellernummer

UB18DCW4Z

Hersteller

HIA

Schutzart (IP):

IP54

Nennspannung:

14.4...18 V

Fassung:

sonstige

Mit Stativhalterung:

nein

Mit Steckdose:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Rädern:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

lampada led da lavoro a batteria 18V 4.000 lm