Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIASV13YBWBZ LEVIGATRICE ROTORB. 230W D.125MM - SV13YBWBZ

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIASV13YBWBZ LEVIGATRICE ROTORB. 230W D.125MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 230 W

  • Schleiftellerdurchmesser - 125 mm

  • Schwingkreisdurchmesser 1 - 3.2 mm

  • Leerlaufdrehzahl - 12000...12000 1/min

  • Maschinengewicht - 1.4 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376280117

Artikelnummer

HIASV13YBWBZ

Herstellernummer

SV13YBWBZ

Hersteller

HIA

Nennleistungsaufnahme:

230 W

Schleiftellerdurchmesser:

125 mm

Schwingkreisdurchmesser 1:

3.2 mm

Leerlaufdrehzahl:

12000...12000 1/min

Maschinengewicht:

1.4 kg

Spannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Länge:

160 mm

Breite:

120 mm

Höhe:

145 mm

Levigatrice roto orbitale. Platorello in velcro circolare forato per un efficace raccolta della polvere e che consente una semplice e veloce sostituzione della carta abrasiva. Design cibernetico molto ergonomico per un lavoro sempre più confortevole. Dotata di attacco aspirante con sacco di raccolta.