HIKOKI POWER TOOLS - HIASV13YAWBZ LEVIGATRICE ROTORB. 230W D.125MM - SV13YAWBZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 230 W
Schleiftellerdurchmesser - 125 mm
Schwingkreisdurchmesser 1 - 3.2 mm
Leerlaufdrehzahl - 7000...12000 1/min
Maschinengewicht - 1.4 kg
Packung
1 ST
EAN
4966376279920
Artikelnummer
HIASV13YAWBZ
Herstellernummer
SV13YAWBZ
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
230 W
Schleiftellerdurchmesser:
125 mm
Schwingkreisdurchmesser 1:
3.2 mm
Leerlaufdrehzahl:
7000...12000 1/min
Maschinengewicht:
1.4 kg
Spannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Länge:
160 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
145 mm


