HIKOKI POWER TOOLS - HIASV12SHWBZ LEVIGATRICE ORBITALE 200W - SV12SHWBZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 200 W
Leerlaufschwingzahl - 14000...14000 1/min
Schleifplatte über Eck - 96 mm
Maschinengewicht - 1 kg
Spannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4966376279753
Artikelnummer
HIASV12SHWBZ
Herstellernummer
SV12SHWBZ
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
200 W
Leerlaufschwingzahl:
14000...14000 1/min
Schleifplatte über Eck:
96 mm
Maschinengewicht:
1 kg
Spannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Hub:
1.5 mm
Länge:
230 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
133 mm


