Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIASV12SGWAZ LEVIGATRICE ORBITALE 200W - SV12SGWAZ

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIASV12SGWAZ LEVIGATRICE ORBITALE 200W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 200 W

  • Spannung - 230 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

  • Schleifplattenlänge - 110 mm

  • Schleifplattenbreite - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376279630

Artikelnummer

HIASV12SGWAZ

Herstellernummer

SV12SGWAZ

Hersteller

HIA

Nennleistungsaufnahme:

200 W

Spannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Schleifplattenlänge:

110 mm

Schleifplattenbreite:

100 mm

Leerlaufdrehzahl:

14000...14000 1/min

Schwingkreisdurchmesser:

1.5 mm

Hubzahl:

14000...14000 1/min

Länge:

137 mm

Breite:

110 mm

Höhe:

137 mm

Maschinengewicht:

1.1 kg

Nuova levigatrice orbitale professionale con sacco raccoglipolvere integrato di serie per un lavoro preciso e pulito. Impugnatura ergonomica maneggevole anche per i mancini, platorello forato per una efficace raccolta della polvere. Nuovissimo design cibernetico molto accattivante con impugnatura "soft grip" per lavorare comodamente. Aumentata capacità di lavoro rispetto i modelli precedenti. Eccezionale rapporto capacità di aspirazione/lavoro (70%)