HIKOKI POWER TOOLS - HIASB8V2WAZ LEVIGATRICE A NASTRO 1020W - SB8V2WAZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bandgeschwindigkeit - 250...450 m/min
Breite des Bandes - 76 mm
Nennleistungsaufnahme - 1020 W
Maschinengewicht - 4.3 kg
Spannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4966376296798
Artikelnummer
HIASB8V2WAZ
Herstellernummer
SB8V2WAZ
Hersteller
HIA
Bandgeschwindigkeit:
250...450 m/min
Breite des Bandes:
76 mm
Nennleistungsaufnahme:
1020 W
Maschinengewicht:
4.3 kg
Spannung:
230 V
Bandlänge:
533 mm
Frequenz:
50...60 Hz
Länge:
320 mm
Breite:
171 mm
Höhe:
170 mm


