HIKOKI POWER TOOLS - HIASB10V2WAZ LEVIGATRICE A NASTRO 1020W - SB10V2WAZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bandgeschwindigkeit - 240...420 m/min
Breite des Bandes - 100 mm
Nennleistungsaufnahme - 1020 W
Maschinengewicht - 5.2 kg
Spannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4966376296613
Artikelnummer
HIASB10V2WAZ
Herstellernummer
SB10V2WAZ
Hersteller
HIA
Bandgeschwindigkeit:
240...420 m/min
Breite des Bandes:
100 mm
Nennleistungsaufnahme:
1020 W
Maschinengewicht:
5.2 kg
Spannung:
230 V
Bandlänge:
610 mm
Frequenz:
50...60 Hz
Länge:
363 mm
Breite:
185 mm
Höhe:
180 mm


