HIKOKI POWER TOOLS - HIARH600TLAZ TERMOSOFFIATORE 2000W 2REG.TEMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 2000 W
Mit Temperaturregelung - ja
Temperatur - 50...600 °C
Luftstromregulierung - Stufen
Versorgungsspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
4966376278435
Artikelnummer
HIARH600TLAZ
Herstellernummer
RH600TLAZ
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
2000 W
Mit Temperaturregelung:
ja
Temperatur:
50...600 °C
Luftstromregulierung:
Stufen
Versorgungsspannung:
230...230 V
Maschinengewicht:
0.6 kg
Mit Temperaturanzeige:
nein
Frequenz:
50...60 Hz
Luftmenge:
500 l/min
Länge:
245 mm
Breite:
83 mm
Höhe:
250 mm