Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIAM12VEUTZ FRESATRICE VERTICALE 2.000W - M12VEUTZ

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIAM12VEUTZ FRESATRICE VERTICALE 2.000W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 2000 W

  • Leerlaufdrehzahl - 8000...22000 1/min

  • Fräskorbhub - 65 mm

  • Spannzangendurchmesser - 12...12 mm

  • Gewicht - 5.3 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376295395

Artikelnummer

HIAM12VEUTZ

Herstellernummer

M12VEUTZ

Hersteller

HIA

Nennleistungsaufnahme:

2000 W

Leerlaufdrehzahl:

8000...22000 1/min

Fräskorbhub:

65 mm

Spannzangendurchmesser:

12...12 mm

Gewicht:

5.3 kg

Spannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Länge:

285 mm

Breite:

160 mm

Höhe:

300 mm

FresatriceVerticale 2.000W, Velocita Elettronica 8.000-22.000 giri/min, mandrino da 12mm, Avviamento Progressivo.