HIKOKI POWER TOOLS - HIAHTA335790 BAT. BSL1850 18V 5AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Kapazität - 5 Ah
Ausführung - Lithium-Ionen
Packung
1 ST
EAN
4549115038844
Artikelnummer
HIAHTA335790
Herstellernummer
HTA335790
Hersteller
HIA
Nennspannung:
18 V
Kapazität:
5 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
Batteria al litio 18V con attacco a slitta con finestra di raffreddamento. Le batterie al litio “Slide” di Hitachi sono dotate del pratico attacco a slitta e in virtù della loro particolare disposizione delle celle risultano incredibilmente compatte e leggere. Queste batterie hanno permesso di realizzare specifici prodotti dotati d’impugnatura con circonferenza ridotta, la quale permette una presa più sicura e consente di lavorare con meno fatica. All’interno di ogni batteria, un circuito di protezione vigila costantemente sul livello della tensione di ogni singola cella, mantenendola all’interno di una determinata gamma di valori, aumentando così la vita utile della batteria fino al 300 %.(rispetto le batterie tradizionali Ni-Cd e Ni-MH).