HIKOKI POWER TOOLS - HIAHKA032008 SEGHE TAZZA BIM CO8% - D.32MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Durchmesser - 32 mm 
- Schnitttiefe - 30 mm 
- Geeignet für Gipskarton - ja 
- Geeignet für Holz - ja 
- Geeignet für Kunststoff - ja 
Packung
- 1 ST 
EAN
7019673551521
Artikelnummer
HIAHKA032008
Herstellernummer
HKA032008
Hersteller
HIA
Durchmesser:
32 mm
Schnitttiefe:
30 mm
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Aluminium:
ja
Geeignet für Stahl:
ja
SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE IN HSS E COBALTO 8% - Adatte per forare legno, plastica, cartongesso, acciaio, alluminio, rame. Profondità di foratura: fino a 3 mm su laminati metallici e 30 mm su plastica e legno. Scheda tecnica: • Studio goemetrico della disposizione dei denti (durezza 64 - 65 HRC) per evitare il falso dente in corrispondenza della saldatura • Affilatura: dentatura variabile con angolo positivo - Z 4-6 • Fondelli delle tazze saldati prima della tempra per assicurare una perfetta rotondità.


