Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIAHFA0520500 10PUNTE CO5% X MET COD.CIL D.5MM - HFA0520500

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIAHFA0520500 10PUNTE CO5% X MET COD.CIL D.5MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Stahl - ja

  • Geeignet für Edelstahl - ja

  • Durchmesser Bohrer - 5 mm

  • Schneidenlänge - 52 mm

  • Gesamtlänge - 86 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8019672570507

Artikelnummer

HIAHFA0520500

Herstellernummer

HFA0520500

Hersteller

HIA

Geeignet für Stahl:

ja

Geeignet für Edelstahl:

ja

Durchmesser Bohrer:

5 mm

Schneidenlänge:

52 mm

Gesamtlänge:

86 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Punte specifiche per acciai, indicate per forare acciai inossidabili, acciai trattati, leghe pesanti. Costruzione in acciaio HSS Cobalto 5% AISI M 35 durezza 65 HRC. Affilatura speciale autocentrante Split-Point 135° DIN 1412-C, fresata dal pieno con affilatura a spoglia conica e rettifica. Superficie con trattamento termico per massima durata.