HIKOKI POWER TOOLS - HIAH90SGWAZ DEMOLITORE HEX-28MM, 2.000W, 57.7J - H90SGWAZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 2000 W
Spannung - 230 V
Frequenz - 50...60 Hz
Max. Schlagzahl - 1000 1/min
Max. Einzelschlagenergie - 57.7 J
Packung
1 ST
EAN
4966376289127
Artikelnummer
HIAH90SGWAZ
Herstellernummer
H90SGWAZ
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
2000 W
Spannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Max. Schlagzahl:
1000 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
57.7 J
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Länge:
625 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
860 mm
Maschinengewicht:
32 kg