Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIAH60MEYWTZ DEMOLITORE SDS-MAX, 1.500W, 15.9J - H60MEYWTZ

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIAH60MEYWTZ DEMOLITORE SDS-MAX, 1.500W, 15.9J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 1500 W

  • Max. Schlagzahl - 2100 1/min

  • Max. Einzelschlagenergie - 18 J

  • Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme

  • Maschinengewicht - 12.2 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376288717

Artikelnummer

HIAH60MEYWTZ

Herstellernummer

H60MEYWTZ

Hersteller

HIA

Nennleistungsaufnahme:

1500 W

Max. Schlagzahl:

2100 1/min

Max. Einzelschlagenergie:

18 J

Werkzeugaufnahme:

SDS-max-Aufnahme

Maschinengewicht:

12.2 kg

Spannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Länge:

585 mm

Breite:

116 mm

Höhe:

263 mm

Martello Demolitore SDS-max, 1.500W, 15,9J EPTA, 12,2Kg, 4 Velocita Elettronica, UVP,Corpo AHB, AC Brushless