Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIAH45MEYWTZ DEMOLITORE SDS-MAX, 1.150W, 10.1J - H45MEYWTZ

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIAH45MEYWTZ DEMOLITORE SDS-MAX, 1.150W, 10.1J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 1150 W

  • Max. Schlagzahl - 2850 1/min

  • Max. Einzelschlagenergie - 10.1 J

  • Werkzeugaufnahme - SDS-max-Aufnahme

  • Maschinengewicht - 7.3 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376288212

Artikelnummer

HIAH45MEYWTZ

Herstellernummer

H45MEYWTZ

Hersteller

HIA

Nennleistungsaufnahme:

1150 W

Max. Schlagzahl:

2850 1/min

Max. Einzelschlagenergie:

10.1 J

Werkzeugaufnahme:

SDS-max-Aufnahme

Maschinengewicht:

7.3 kg

Spannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Länge:

480 mm

Breite:

108 mm

Höhe:

237 mm

Martello Demolitore SDS-max, 1.150W, 10,1J 7,3Kg, 4 Velocita Elettronica, UVP,Corpo AHB, AC Brushless