Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIAH25PVWSZ DEMOLITORE SDS-PLUS, 500W, 2.2J - H25PVWSZ

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIAH25PVWSZ DEMOLITORE SDS-PLUS, 500W, 2.2J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 500 W

  • Max. Schlagzahl - 3200 1/min

  • Max. Einzelschlagenergie - 2.2 J

  • Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme

  • Maschinengewicht - 3.5 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376287680

Artikelnummer

HIAH25PVWSZ

Herstellernummer

H25PVWSZ

Hersteller

HIA

Nennleistungsaufnahme:

500 W

Max. Schlagzahl:

3200 1/min

Max. Einzelschlagenergie:

2.2 J

Werkzeugaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Maschinengewicht:

3.5 kg

Spannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Länge:

320 mm

Breite:

102 mm

Höhe:

195 mm

Scalpellatore SDS-plus, 500W, 2,2J EPTA, 3,5Kg, Valigetta.