HIKOKI POWER TOOLS - HIAGP5VWAZ SMERIGLIATRICE DRITTA 760W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 760 W
Spannung - 230 V
Leerlaufdrehzahl - 2000...8300 1/min
Gewicht - 1.9 kg
Frequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
4966376277759
Artikelnummer
HIAGP5VWAZ
Herstellernummer
GP5VWAZ
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
760 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
2000...8300 1/min
Gewicht:
1.9 kg
Frequenz:
50...60 Hz
Länge:
406 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
85 mm
Smerigliatrice assiale elettronica dotata di avviamento progressivo e di controllo di velocità costante con variatore a sei posizioni che permette di preselezionare la velocità ottimale per la tipologia di lavorazione da eseguire. Caratterizzata da un'elevata capacità di centraggio con minimo gioco assiale per lavori di precisione e da un'efficace sistema di raffreddamento che consente di utilizzare l'utensile in maniera professionale. Presenta una ridotta circonferenza dell'impugnatura, solo 200 mm, perun eccellente ergonomia di lavoro ed un comodo interruttore di accensione a slitta. Rifinitura di stampi per presse, materiali pressofusi e matrici, rettifiche interne di utensili e parti di macchine. Diametro max utensile 50mm


