HIKOKI POWER TOOLS - HIAG3623DAW4Z SMER. ANGOLARE 36V 230MM, CORPO - G3623DAW4Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 36 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Mit Ladegerät - nein
Gewicht mit Akkupack - 4.9 kg
Werkzeugaufnahme - M14
Packung
1 ST
EAN
4966376326570
Artikelnummer
HIAG3623DAW4Z
Herstellernummer
G3623DAW4Z
Hersteller
HIA
Nennspannung:
36 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
nein
Gewicht mit Akkupack:
4.9 kg
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl:
5300...5300 1/min
Max. Scheibendurchmesser:
230 mm
Länge:
531 mm
Breite:
248 mm
Höhe:
162 mm


