HIKOKI POWER TOOLS - HIAG3613DAW2Z SMER. ANGOLARE 36V, 125MM, CORPO - G3613DAW2Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 36 V
Max. Scheibendurchmesser - 125 mm
Gewicht mit Akkupack - 2.8 kg
Werkzeugaufnahme - M14
Mit Ladegerät - nein
Packung
1 ST
EAN
4966376314980
Artikelnummer
HIAG3613DAW2Z
Herstellernummer
G3613DAW2Z
Hersteller
HIA
Nennspannung:
36 V
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Gewicht mit Akkupack:
2.8 kg
Werkzeugaufnahme:
M14
Mit Ladegerät:
nein
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Leerlaufdrehzahl:
3000...9500 1/min
Breite:
141 mm
Länge:
358 mm
Höhe:
139 mm


