Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIAG23UDY2WKZ SMERIGLIATRICE ANG. 2.600W, 230MM - G23UDY2WKZ

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIAG23UDY2WKZ SMERIGLIATRICE ANG. 2.600W, 230MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 2600 W

  • Max. Scheibendurchmesser - 230 mm

  • Leerlaufdrehzahl - 6600...6600 1/min

  • Werkzeugaufnahme - M14

  • Maschinengewicht - 6.3 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376325894

Artikelnummer

HIAG23UDY2WKZ

Herstellernummer

G23UDY2WKZ

Hersteller

HIA

Nennleistungsaufnahme:

2600 W

Max. Scheibendurchmesser:

230 mm

Leerlaufdrehzahl:

6600...6600 1/min

Werkzeugaufnahme:

M14

Maschinengewicht:

6.3 kg

Frequenz:

50...60 Hz

Spannung:

230 V

Breite:

245 mm

Länge:

500 mm

Höhe:

130 mm

Smerigliatrice Angolare 2.600W, 6.600 giri/min, Diametro 230mm, 6,6Kg UVP, Impugnatura Antivibrante.