HIKOKI POWER TOOLS - HIAG18DSL2W2Z SMER. ANGOLARE 18V, 115MM, CORPO - G18DSL2W2Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 18 V
Gewicht mit Akkupack - 2.1 kg
Werkzeugaufnahme - M14
Leerlaufdrehzahl - 9300...9300 1/min
Max. Scheibendurchmesser - 115 mm
Packung
1 ST
EAN
4966376338047
Artikelnummer
HIAG18DSL2W2Z
Herstellernummer
G18DSL2W2Z
Hersteller
HIA
Nennspannung:
18 V
Gewicht mit Akkupack:
2.1 kg
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl:
9300...9300 1/min
Max. Scheibendurchmesser:
115 mm
Länge:
306 mm
Breite:
182 mm
Höhe:
118 mm


