HIKOKI POWER TOOLS - HIAG12SR4YGZ SMERIGLIATRICE ANG. 730W, 115MM - G12SR4YGZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 730 W
Spannung - 230 V
Frequenz - 50...60 Hz
Werkzeugaufnahme - M14
Leerlaufdrehzahl - 10000...10000 1/min
Packung
1 ST
EAN
4966376273034
Artikelnummer
HIAG12SR4YGZ
Herstellernummer
G12SR4YGZ
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
730 W
Spannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl:
10000...10000 1/min
Max. Scheibendurchmesser:
115 mm
Länge:
258 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
105 mm
Maschinengewicht:
1.8 kg


