Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIAG12SR4Y3Z SMERIGLIATRICE ANG. 730W, 115MM - G12SR4Y3Z

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIAG12SR4Y3Z SMERIGLIATRICE ANG. 730W, 115MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 730 W

  • Spannung - 230 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

  • Werkzeugaufnahme - M14

  • Leerlaufdrehzahl - 10000...10000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376273027

Artikelnummer

HIAG12SR4Y3Z

Herstellernummer

G12SR4Y3Z

Hersteller

HIA

Nennleistungsaufnahme:

730 W

Spannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Werkzeugaufnahme:

M14

Leerlaufdrehzahl:

10000...10000 1/min

Max. Scheibendurchmesser:

115 mm

Länge:

258 mm

Breite:

130 mm

Höhe:

105 mm

Maschinengewicht:

1.8 kg

Evoluzione del modello G12SR3, con prestazioni e resistenza al sovraccarico aumentate, nonché una diminuzione della circonferenza impugnatura (197 mm) grazie al motore di nuova concezione sempre da 730 W. Versione con disco diamantato e valigetta in dotazione. Ergonomico Interruttore laterale. E' dotata del dispositivo ZVRP anti riavvio accidentale contro le interruzioni temporanee della rete elettrica, e dell'avviamento progressivo, grazie ad un innovativo interruttore elettronico provvisto, tra l'altro, di un efficace protezione termica contro un eventuale utilizzo esasperato continuato della macchina. Ideale nei piccoli lavori di artigianato.