HIKOKI POWER TOOLS - HIAG12SN2YVZ SMERIGLIATRICE ANG. 900W, 115MM - G12SN2YVZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 900 W
Max. Scheibendurchmesser - 115 mm
Leerlaufdrehzahl - 10500...10500 1/min
Werkzeugaufnahme - M14
Maschinengewicht - 2 kg
Packung
1 ST
EAN
4966376272761
Artikelnummer
HIAG12SN2YVZ
Herstellernummer
G12SN2YVZ
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
900 W
Max. Scheibendurchmesser:
115 mm
Leerlaufdrehzahl:
10500...10500 1/min
Werkzeugaufnahme:
M14
Maschinengewicht:
2 kg
Frequenz:
50...60 Hz
Spannung:
230 V


